• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Systémový box, Typ: 2

Artiklové číslo: 630323 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
737 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Vnitřní rozměr šířka 125 mm
Vnitřní rozměr výška 37 mm
Vnitřní rozměr hloubka 250 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu box
Uzávěr Upínací uzávěr
Vnější rozměr – šířka 149 mm
Vnější rozměr – výška 47 mm
Vnější rozměr – hloubka 257 mm
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630323 2
EAN / GTIN 4062406258191
Číslo výrobce 630323 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro: