{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | raudona; juoda | |
| Vidinis plotis | 125 mm | |
| Vidinis aukštis | 37 mm | |
| Vidinis gylis | 250 mm | |
| Užraktų kiekis | 1 | |
| Produkto rūšis | Dėžutė / dėžė | |
| Užsegimas | įtempiamas užraktas | |
| Išorinis plotis | 149 mm | |
| Išorinis aukštis | 47 mm | |
| Išorinis matmuo gylis | 257 mm | |
| Medžiaga | iš plastiko |
| Produkto numeris | 630323 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406258191 | |
| Gamintojo numeris | 630323 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |