Zestaw kluczy nasadowych, 3/8 cala czworokątne, calowe 28-elem., liczba części: 28

Nr art.: 630048 28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
244 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Ustaw cenę 28 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 1/4-7/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 28
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 1/4-7/8 cal
Opakowanie Kasetka z tworzywa sztucznego
długość 350 mm
szerokość 302 mm
wysokość 84 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630048 28
EAN / GTIN 4067263116974
Numer producenta 630048 28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe i łączące wg DIN 3122/3123. Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Klucze nasadowe (nasadki) 12-kątne: 12 szt. zbliż. do nr 637100
Wielk. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 cala
Klucze nasadowe (nasadki) 12-kątne, długie: 9 szt. zbliż. do nr 637322 wielk. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 cala
Nasadki kluczy nasadowych do świec zapłonowych, 12-kątne: 2 szt. zbliżone do nr 637329 wielk. 16; 20,8
Uchwyt: 1 szt. zbliżona do nr 635720 wielk. 200
Przedłużki: 2 szt. zbliżone do nr 635420 wielk. 75; 250
przegub Cardana: 1 szt. zbliżona do nr 636220
Grzechotki: 1 szt. podobne do nr 635090
Przechowywanie: kasecie z tworzywa ABS