Surtido de llaves de vaso, cuadradas de 3/8 pulgada, medidas en pulgadas 28 piezas, Número de piezas: 28

Número de artículo: 630048 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
229 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 28 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 28 ud.
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant, zöllig 28-teilig
Embalaje Caja
Color rojo; negro
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 28
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 1/4 pul
Tipo de producto articulación cardán; Llave de vaso; Prolongación; Mango transversal
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3122; DIN 3123
Longitud total 350 mm
Juego
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 630048 28
EAN / GTIN 4067263116974
Número del fabricante 630048 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento y de unión según DIN 3122 / 3123. Todas las piezas en cajas de plástico.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 12 ud. similar a n.° 637100
tam. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 pulgadas
Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos: 9 uds. similares a n.° 637322 tam. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 pulgada
Insertos para llaves de vaso para bujías de 12 caras: 2 uds. similar a n.° 637329 tam. 16; 20,8
Mango encajable: 1 ud. similar a nº. 635720 tam. 200
Prolongaciones: 2 uds. similar a n.° 635420 tam. 75; 250
Articulación cardán: 1 ud. similar a n.° 636220
Carraca: 1 ud. similar a n.° 635090
Almacenamiento: Caja de plástico ABS