Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant, zöllig 28-teilig, Anzahl Teile: 28

Artikel-Nr.: 630048 28
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 28 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 28 St.
Herstellerbezeichnung Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant, zöllig 28-teilig
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Farbe rot; schwarz
Ausführung gerade
Anzahl Werkzeuge 28
Größe Antrieb, Außenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant 1/4 Zoll
Produktart Kardangelenk; Steckschlüssel; Verlängerung; Quergriff
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3122; DIN 3123
Länge gesamt 350 mm
Set ja
Antrieb Außenvierkant
Abtrieb für Außenzwölfkant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630048 28
EAN / GTIN 4067263116974
Herstellernummer 630048 28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- und Verbindungsteile nach DIN 3122/ 3123. Alle Teile in Kunststoffboxen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 12 St. ähnlich Nr. 637100
Gr. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 Zoll
Steckschlüsseleinsätze 12-kant lang: 9 St. ähnlich Nr. 637322 Gr. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 Zoll
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen 12-kant: 2 St. ähnlich Nr. 637329 Gr. 16; 20,8
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 635720 Gr. 200
Verlängerungen: 2 St. ähnlich Nr. 635420 Gr. 75; 250
Kardangelenk: 1 St. ähnlich Nr. 636220
Knarre: 1 St. ähnlich Nr. 635090
Aufbewahrung: ABS-Kunststoffbox