Asortiman nasadnih ključeva 3/8 colni-četverokutni 28-dijelna, Broj dijelova: 28

Artikl br.: 630048 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj dijelova Postavite cijenu 28 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 1/4-7/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 28
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 1/4-7/8 col
Pakiranje Plastična kutija
Duljina 350 mm
širina 302 mm
Visina 84 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 630048 28
EAN / GTIN 4067263116974
Broj proizvođača 630048 28
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski i spojni dijelovi prema DIN 3122/3123. Svi dijelovi u plastičnim kutijama.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

12-kutni nasadni ključevi: 12 kom. slično br. 637100
Vel. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 cola
Umeci za nasadni ključ 12-kutni dugački: 9 kom. slično br. 637322 vel. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 cola
Bitovi za nasadni ključ za svjećice, 12-kutni: 2 kom. slično br. 637329 vel. 16; 20,8
Utična ručica: 1 kom. slično kao br. 635720 vel. 200
Produžeci: 2 kom. slično br. 635420 vel. 75; 250
po jedan 6-kutni nasadni ključ: Jedan kom. slično br. 636220
Čegrtaljka: Jedan kom. slično br. 635090
Pohrana u: ABS plastična kutija