{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 28 pc. | |
| Référence fabricant | Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant, zöllig 28-teilig | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Nombre d’outils | 28 | |
| Taille du moteur, carré mâle | 3/8 pouce | |
| Ouverture, pour vis à douze pans mâles | 1/4 pouce | |
| Type de produit | cardan; clé à douilles; rallonge; Poignées transversales | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3122; DIN 3123 | |
| Longueur totale L | 350 mm | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | carré mâle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à douze pans mâles | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 630048 28 | |
| EAN / GTIN | 4067263116974 | |
| Réf. fabricant | 630048 28 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |