Sada nástrčných klíčů pro šrouby Torx®, 1/4, 3/8, 1/2palcový čtyřhran 34 ks

Artiklové číslo: 630031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 34 ks
Výstup Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem
Celková délka L 413 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Počet kusů nářadí 34
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce; 1/4 palce; 3/8 palce
Druh produktu Adaptér; Bity/čepele; Vložka šroubováku; Nástrčné klíče
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630031
EAN / GTIN 4018754261017
Číslo výrobce 98811908
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnější šrouby Torx® se závitem M3 − M20. Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M14.
Pro vnitřní šrouby Torx® s pojistným kolíkem se závitem M3 − M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 3 ks č. 631500 vel. E4; E5; E6
3/8palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 4 ks č. 637450 vel. E7; E8; E10; E12
1/2palcové nástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks č. 642700 vel. E11; E14; E16; E18; E20; E24
1/4palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 2 ks č. 631801 vel. TX8; TX9
3/8palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 5 ks č. 637560 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
1/2palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 6 ks č. 643650 vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Bity s otvorem pro šrouby Torx® C 6,3: 7 ks podobné č. 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Adaptér na bity: 1 ks podobný č. 676945 vel. 8/4
Uložení v: ABS plastový box