Garnitura nasadnih ključev Torx®, 1/4; 3/8; 1/2-colski 4-kotnik 34-delna

Št. art.: 630031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 35 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 34 kos
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva sive; srebro
Število orodij 34
Velikost odgona, za notranje vijake TORX® TX8
Velikost odgona, za zunanje vijake TORX® TE4
Vrsta izdelka nastavki/rezila; vijačni nastavek; nasadni ključ
Material kromovo legirano jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Garnitura da
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke; notranji 4-kotnik; notranji 4-kotnik; notranji 4-kotnik
Pogon za zunanje vijake TORX®; za notranje vijake TORX®; za vijake TORX® TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630031
EAN/GTIN 4018754261017
Številka proizvajalca 98811908
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim Torx® z navojem M3–M20. Za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5−M14.
Za vijake z notranjim Torx® z varnostnim zatičem z navojem M3–M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi Torx®, 1/4-colski: 3 kos art. 631500, vel. E4; E5; E6
Nasadni ključi Torx®, 3/8-colski: 4 kos art. 637450, vel. E7; E8; E10; E12
Nasadni ključi Torx®, 1/2-colski: 6 kos art. 642700, vel. E11; E14; E16; E18; E20; E24
Vijačni nastavki Torx®, 1/4-colski: 2 kosa art. 631801, vel. TX8; TX9
Vijačni nastavki Torx®, 3/8-colski: 5 kos art. 637560, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
Vijačni nastavki Torx®, 1/2-colski: 6 kos art. 643650, vel. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Vijačni nastavki za profil Torx® C 6,3, z izvrtino: 7 kos podobni art. 675350, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Spojno držalo za vijačne nastavke: 1 kos, podobno art. 676945 vel. 8/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS