Set de chei tubulare pentru Torx®, pătrat 1/4, 3/8, 1/2 inch 34 buc.

Cod articol.: 630031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
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
Material
Oţel aliat cu crom
Ambalaj
serviete
Număr de piese
34 buc.
Portanţă
Pentru șuruburi TORX® externe; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță
Lungimea totală L
413 mm
Standard
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Număr de unelte
34
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
1/2 inch; 1/4 inch; 3/8 inch
Tip produs
Adaptor; Biţi/lame; Bit de şurubelniţă; Bit de cheie tubulară
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
da
Acţionare
Locaş pătrat
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 630031
EAN / GTIN 4018754261017
Număr producător 98811908
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® exterioare cu filet M3−M20. Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M2,5 − M14.
Pentru şuruburi Torx® interior, cu ştift de siguranţă, cu filet M3 − M8.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biţi de chei tubulare 1/4 inch pentru Torx®: 3 buc. Cod 631500 Ref. E4; E5; E6
Biţi de chei tubulare 3/8 inch pentru Torx®: 4 buc. Cod 637450 Ref. E7; E8; E10; E12
Biţi de chei tubulare 1/2 inch pentru Torx®: 6 buc. Cod 642700 Ref. E11; E14; E16; E18; E20; E24
Biţi de şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx®: 2 buc. Cod 631801 Ref. TX8; TX9
Biţi de şurbelniţă 3/8 inch pentru Torx®: 5 buc. Cod 637560 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
Biţi de şurubelniţă 1/2 inch pentru Torx®: 6 buc. Cod 643650 Ref. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Biţi cu gaură pentru Torx® C 6,3: 7 buc. similare Cod 675350 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Adaptor pentru BIŢI: 1 buc. similar Cod 676945 Ref. 8/4
Păstrare în: Cutie din plastic ABS