Galvučių rinkinys Torx® varžtams 1/4, 3/8, 1/2 colio kvadratas 34 vnt.

Prekės Nr.: 630031
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Pakuotė Lagaminai
Detalių skaičius 34 vnt.
Perdava išoriniams TORX® varžtams; vidiniams TORX® varžtams; tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Bendras ilgis L 413 mm
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Įrankių skaičius 34
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio; 1/4 colio; 3/8 colio
Produkto rūšis adapteris; antgaliai/geležtės; atsuktuvo galvutė; galvutė
Paviršius chromuot.
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630031
EAN / GTIN 4018754261017
Gamintojo numeris 98811908
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 − M20. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M14.
Vidiniams Torx® varžtams su fiksavimo kaiščiu M3 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 3 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6
3/8 colio galvutės Torx® varžtams: 4 vnt. Nr. 637450 dyd. E7; E8; E10; E12
1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 642700 dyd. E11; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 2 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9
3/8 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. kaip Nr. 637560 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt Nr. 643650 dyd. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
antgaliai su kiauryme Torx® C 6,3 varžtams: 7 vnt. kaip Nr. 675350 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
perėjimas antgaliams: 1 vnt. kaip Nr. 676945, dyd. 8/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę