Zestaw kluczy nasadowych, liczba części: 46

Nr art.: 630002 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 084 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Ustaw cenę 46 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-14
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 46
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-14 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-8 mm
Opakowanie Pojemniki z tworzywa sztucznego
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX®
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Numer producenta 630002 46
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.
Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

46 elementów − 1/4 cala: 13 nasadek 6-kątnych 1/4 cala, 4 − 14 mm
1 złącze trzpieniowe
6 nasadek wkrętakowych do 6-kąt. wewn. 3 − 8 mm
3 nasadki wkrętakowe do wkrętów płaskich 3; 4,5; 7 mm
3 nasadki wkrętakowe do wkrętów z główką Phillips PH1 − PH3
3 nasadki wkrętakowe do wkrętów Pozidriv PZ1 − PZ3
7 nasadek wkrętakowych do wkrętów Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 wkrętaki kątowe z końcówką 6-kątną 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 grzechotka z wypychaczem 1/4 cala
1 uchwyt wkrętakowy 1/4 cala
1 przetyczka 1/4 cala
1 przedłużka elastyczna 1/4 cala 150 mm
1 przegub Cardana 1/4 cala
2 przedłużki 1/4 cala 50 i 100 mm
Przechowywanie w: Kasetka z tworzywa sztucznego (257×170×52 mm)