Garnitura nasadnih ključev, Število delov: 46

Št. art.: 630002 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4.117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 46 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 46 kos
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število orodij 46
Velikost pogona, 4-kotnik 1/4-colske
Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Garnitura da
Pogon 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL); za vijake z notranjim šestkotnikom; za notranje vijake TORX®
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630002 46
EAN/GTIN 4045197185310
Številka proizvajalca 630002 46
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Vsi deli v škatlah iz umetne mase.
Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

46-delni komplet – 1/4-colski: 13 nasadnih ključev, 1/4-colski, 6-kotnik 4−14 mm
1 spojno držalo
6 vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik 3−8 mm
3 ploščati vijačni nastavki 3; 4,5; 7 mm
3 vijačni nastavki Phillips PH1–PH3
3 vijačni nastavki Pozidriv PZ1–PZ3
7 vijačnih nastavkov Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 ključi za notranji 6-kotnik 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 raglja z izmetačem, 1/4-colska
1 natični ročaj, 1/4-colski
1 t-ročaj, 1/4-colski
1 fleksibilni podaljšek, 1/4-colski, 150 mm
1 kardanski zglob, 1/4-colski
2 podaljška, 1/4-colski, 50 in 100 mm
Shranjevanje v: Plastični kovček (257×170×52 mm)