Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 46

Número de artículo: 630002 46
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
2.813 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Embalaje
Maletín
Número de piezas
46 ud.
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); para ranura
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Cantidad de herramientas
46
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/4 pulgada
Color
rojo; negro; plateado
Tipo de producto
Llave de vaso
Superficie
cromado/a
Juego
sí
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Número del fabricante 630002 46
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

46 piezas − 1/4 pulgada: 13 insertos para llaves de vaso 1/4 pulgada, de 6 caras 4-14 mm
1 mango de conexión
6 insertos para destornilladores para hexágono interior 3-8 mm
3 insertos para destornilladores rectos 3; 4,5; 7 mm
3 insertos para destornilladores para Phillips PH1-PH3
3 insertos para destornilladores para Pozidriv PZ1-PZ3
7 insertos para destornilladores para Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 destornilladores acodados hexagonales 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 carraca con expulsor 1/4 pulgada
1 mango encajable 1/4 pulgada
1 mango transversal 1/4 pulgada
1 prolongación flexible 1/4 pulgada 150 mm
1 articulación cardán 1/4 pulgada
2 prolongaciones 1/4 pulgada 50 y 100 mm
Almacenamiento en: Caja de plástico (257×170×52 mm)