Zestaw kluczy nasadowych, liczba części: 82

Nr art.: 630002 82
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
2 066 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Opakowanie
walizka
Liczba elementów
82 szt.
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi
82
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala; 1/4 cala
Kolor
Czerwony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Zestaw
tak
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630002 82
EAN / GTIN 4045197185303
Numer producenta 630002 82
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie części w kasetach z tworzywa sztucznego.
Korzystna cena.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

82 elementy − 1/4, 1/2 cala: 25 nasadek 6-kątnych 1/4, 1/2 cala, 4−32 mm
1 złącze trzpieniowe 1/4 cala 6-kąt. do 1/4 cala 4-kąt.
2 nasadki do świec zapłonowych 1/2 cala 16 i 21 mm
1 adapter bitów 1/2 cala do bitów 5/16 cala
4 bity do śrub Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bity do trzpieniowe 6-kąt. 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bity płaskie 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bity do wkrętów z główką Phillips PH3; PH4
2 bity Pozidriv PZ3; PZ4
2 grzechotki z wypychaczem 1/4 cala i 1/2 cala
1 uchwyt wkrętakowy 1/4 cala
1 przetyczka 1/4 cala
2 przeguby Cardana 1/4, 1/2 cala
4 przedłużki 1/4, 1/2 cala 50; 100; 125; 250 mm
1 przedłużka elastyczna 1/4 cala 150 mm
1 czop przesuwny 1/2 cala
4 nasadki wkrętakowe 1/4 cala 6-kąt. wewn. 3−6 mm
6 nasadek wkrętakowych 1/4 cala do Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 nasadki wkrętakowe 1/4 cala płaskie 4; 5,5; 7 mm
2 nasadki wkrętakowe 1/4 cala do wkrętów z główką Phillips PH1; PH2
2 nasadki wkrętakowe 1/4 cala Pozidriv PZ1; PZ2
9 kluczy oczkowo-płaskich 8−22 mm
Przechowywanie w: Walizka z tworzywa sztucznego (380×285×85 mm)