Galvučių rinkinys, Dalių skaičius: 46

Prekės Nr.: 630002 46
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 585 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Gamintojo numeris 630002 46
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visos dalys plastikinėje dėžutėje.
Nebrangus modelis.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

46 dalių − 1/4 colio: 13 1/4 colio galvučių, 6-briaunių, 4 − 14 mm
1 jungiamasis kaištis
6 atsuktuvo antgaliai vidiniams 6-briauniams 3 − 8 mm
3 plokšti antgaliai 3; 4,5; 7 mm
3 atsuktuvo antgaliai Phillips varžtams PH1 − PH3
3 atsuktuvo antgaliai Pozidriv varžtams PZ1 − PZ3
7 atsuktuvo antgaliai Torx® varžtams TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 6-briauniai lenkti atsuktuvai 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 1/4 colio terkšlė su išmetikliu
1 1/4 colio įstatoma rankena
1 1/4 colio T formos rankena
1 1/4 colio lankstus ilgintuvas 150 mm
1 1/4 colio kardaninis šarnyras
2 1/4 colio ilgintuvai 50 ir 100 mm
sudėta į: plastikinę dėžę (257×170×52 mm)