• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Grinding wheel 200 x 40 x 20 mm, 220 K, NK,DGs

Nr art.: 629098000
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
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt walcowy
Średnica 200 mm
Szerokość tarczy 40 mm
Średnica otworu 20 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze do szlifierek-toczków
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 220 siateczka
Metoda szlifowania Szlifierka stołowa
Do materiału stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629098000
EAN / GTIN 4007430202116
Numer producenta 629098000
Numer L L01750 1354
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Suitable for fine grinding of unhardened steels, for example knives, bevelled-edge chisels, turning chisels, splitting tools, shears.

Cecha szcz.:

  • Diameter x thickness x bore: 200 x 40 x 20 mm
  • Suitable for: TNS 175
  • Grain and hardness: 220 K.
  • Product description: Suitable for the fine grinding of unhardened steels, e.g. cutter tools, mortise chisels (bevel edge), turning chisels, carving knives, splitting tools,