{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | Zylinder-Form | |
| Durchmesser | 200 mm | |
| Breite Scheibe T | 40 mm | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Keramik | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifbockscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 220 Mesh | |
| Schleifverfahren | Schleifbock | |
| geeignet für Material | Stahl |
| Artikelnummer | 629098000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202116 | |
| Herstellernummer | 629098000 | |
| L-Nummer | L01750 1354 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |