{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Tvar válce | |
| Průměr | 200 mm | |
| Šířka kotouče | 40 mm | |
| Průměr otvoru | 20 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Keramické | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč stojanové brusky | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 220 mesh | |
| Proces broušení | Stojanová bruska | |
| Vhodné pro materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 629098000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202116 | |
| Číslo výrobce | 629098000 | |
| L-číslo | L01750 1354 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |