{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme cylindre | |
| Diamètre | 200 mm | |
| Largeur disque | 40 mm | |
| Diamètre alésage | 20 mm | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Support | Céramique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules de touret | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 220 mesh | |
| Procédé de rectification | touret à meuler | |
| Pour matériau | acier |
| Référence article | 629098000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202116 | |
| Réf. fabricant | 629098000 | |
| Article hors catalogue | L01750 1354 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |