Disc de rectificat 200x40x20 mm, 220 K, NK,Ds

Cod articol.: 629098000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Forma cilindrului
Diametru 200 mm
Lățime disc 40 mm
Diametrul găurii 20 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Ceramică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de polizare
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 220 mesh
Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Recomandat pentru material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 629098000
EAN / GTIN 4007430202116
Număr producător 629098000
L-Număr L01750 1354
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivită pentru ascuțirea fină a oțelurilor neîntărite, de ex. cuțite, dălți, dălți pentru strungărie, cuțite de sculptură, unelte de despicare, foarfece de grădină

Caracteristică:

  • Diametru x grosime x alezaj: 200 x 40 x 20 mm
  • Potrivit pentru: TNS 175
  • Granulație și duritate: 220 K.
  • Descrierea produsului: Potrivit pentru măcinarea fină a oțelurilor neîntărite, de exemplu cuţit, daltă lată, dălți de strunjire, cuțite de sculptat, unelte de despicat,