Ostrza DLA GRAFIKÓW 629 Szlif specjalny, 10 Sztuka

Nr art.: 629.50
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
Rodzaj produktu Blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629.50
EAN / GTIN 4002632908613
Numer producenta 629.50
Numer L L60170 321
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Ostrze MARTOR GRAPHIC BLADE nr 629 to wysokiej jakości ostrze stalowe. Jest bardzo ostre i ma użyteczną krawędź tnącą. Zaokrąglone końcówki zwiększają bezpieczeństwo. Długość ostrza wynosi 34,4 mm, szerokość 5,7 mm, a grubość 0,50 mm. Ostrze GRAPHIC BLADE nr 629 jest dostępne w opakowaniach po 10 sztuk pod numerem zamówienia 629.50. Można go używać z następującymi nożami MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF i TRIMMEX SIMPLASTO.
    Szlif:
    Specjalny szlif
  • Ściegi ostrza:
    Podwójne
  • Zabezpieczenie:
    Zaokrąglona końcówka
  • Właściwości ostrza:
    Ostrze jednostronne
  • Materiał podstawy:
    Stal

Cecha szcz.:

  • Kształt ostrza: Ostrze skalpela, zaokrąglone
  • Liczba otworów w ostrzu: Ostrze z 2 otworami
  • Materiał podstawy: Stal
  • Ostrze nierdzewne: Nie
  • Szlif ostrza: Specjalny
  • Ściegi ostrza: Dwustronne
  • Ostrze bezpieczne (zaokrąglone końcówki): Zaokrąglona końcówka
  • Liczba ostrzy tnących: 1
  • Ostrza tnące: Do użytku jednostronnego