{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Řada | MARTOR 629 | |
| Označení výrobce | GRAFIKKLINGE 629; GRAFIKKLINGE NR. 629 | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Čepel | |
| Materiál | ocel | |
| Pevnost čepele | 0,5 mm | |
| Šířka čepele | 5,7 mm | |
| Délka čepele | 34,4 mm | |
| Fazety čepelí | 2násobný | |
| Typ čepele | Grafická čepel | |
| Počet čepelí | 10 | |
| Broušení | Speciální výbrus |
| Katalogové číslo | 629.50 | |
| EAN / GTIN | 4002632908613 | |
| Číslo výrobce | 629.50 | |
| L-číslo | L60170 321 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |