• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 629, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 629.50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 629.50
EAN / GTIN 4002632908613
Herstellernummer 629.50
L-Nummer L60170 321
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 629 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 34,4 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 629 ist unter der Bestellnummer 629.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach
  • Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitze
  • Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge abgerundet
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitze
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar