Lame de schimb pentru grafică 629 Șlefuire specială, 10 buc.

Cod articol.: 629.50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Lamă

Identificare și clasificare

Cod articol 629.50
EAN / GTIN 4002632908613
Număr producător 629.50
L-Număr L60170 321
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

GRAFIKLINGS Nr. 629 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Vârfurile rotunjite vă sporesc siguranța. Lama are o lungime de 34,4 mm, o lățime de 5,7 mm și o grosime de 0,50 mm.

GRAFIKLINGS Nr. 629 este disponibil sub numărul de comandă 629,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Tăiere:
    Măcinare specială
  • Fațete lamă:
    de 2 ori
  • Caracteristică de securitate:
    Vârf rotunjit
  • Caracteristicile lamei:
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de bisturiu în formă de lamă rotunjită
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Vârf rotunjit
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă