{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 10 pz. | |
| Serie | MARTOR 629 | |
| Denominazione originale prodotto | GRAFIKKLINGE 629; GRAFIKKLINGE NR. 629 | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Lama | |
| Materiale | acciaio | |
| Spessore lama | 0,5 mm | |
| Larghezza lama | 5,7 mm | |
| Lunghezza lama | 34,4 mm | |
| Sfaccettature delle lame | 2x | |
| Tipo di lama | Lama del grafico | |
| Numero lame | 10 | |
| Rettifica | Rettifica speciale |
| Codice articolo | 629.50 | |
| EAN / GTIN | 4002632908613 | |
| Codice del produttore | 629.50 | |
| Numero-L | L60170 321 | |
| Produttore/persona responsabile | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |