Klucze do nakrętek z otworami czołowymi proste

Nr art.: 628950
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie
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
Wersja proste
Długość całkowita L 180 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta DIN 3116
Średnica zewnętrzna, 5 mm
Rodzaj produktu Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon für Zweilochmuttern
Odległość czopu 35 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628950
EAN / GTIN 4020772044688
Numer producenta 44685
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, cynkowana, stożki przyspawane. Stożek o ⌀ 5 mm o rozstawie 35 mm.

Zastosowanie:

Do nakrętek kołnierzowych DIN 44716 przy szlifierkach kątowych.