Tapnøgle lige

Art.-nr.: 628950
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DIN 3116
Udførelse lige
Grebstype standardgreb
Klingehøjde 5 mm
Klingebredde 35 mm
Produkttype tapnøgle
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet
Standard fabriksstandard
Samlet længde 180 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med to huller (spænder/slangeøje)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628950
EAN/GTIN 4020772044688
Producentnummer 44685
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket specialstål, påsvejsede tapper. Tapafstand 35 mm, tap-⌀ 5 mm.

Anvendelse:

Til flangemøtrikker DIN 44716 på vinkelslibere.