Kľúče na čelné otvory rovný

Č. pol.: 628950
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 3116CD
Označenie výrobcu DIN 3116
Celková dĺžka 180 mm
⌀ čapu 5 mm
Vzdialenosť čapov 35 mm
Materiál Špeciálna oceľ pozinkovaná
Norma DIN 3116 tvar A
zalomený nie
rovný Áno
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628950
EAN/GTIN 4020772044688
Číslo výrobcu 44685

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ pozinkovaná, čap privarený. Rozostup čapov 35 mm, ⌀ čapu 5 mm.

Použitie:

Pre prírubové matice DIN 44716 z uhlových brúsok.