Kopgat-pensleutel recht

Artikelnummer: 628950
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 3116CD
Fabrikantnummer DIN 3116
totale lengte 180 mm
Pen-⌀ 5 mm
Penafstand 35 mm
Materiaal Speciaal staal, verzinkt
Norm DIN 3116 vorm A
gebogen nee
recht ja
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628950
EAN/GTIN 4020772044688
Nummer fabrikant 44685

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, verzinkt, aangelaste pennen. Penafstand 35 mm, pen-⌀ 5 mm.

Toepassing:

Voor flensmoeren DIN 44716 van haakse slijpers.