Ključ za matice s dvije čeone rupe ravni

Artikl br.: 628950
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 3116CD
oznaka proizvođača DIN 3116
ukupna duljina 180 mm
Zatik ⌀ 5 mm
Razmak pinova 35 mm
Materijal Specijalni čelik pocinčan
Standard DIN 3116 oblik A
upuštena Ne
ravno Da
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 628950
EAN / GTIN 4020772044688
Broj proizvođača 44685
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, pocinčan, čepovi navareni. Razmak između čepova 35 mm, ⌀ čepa 5 mm.

Upotreba:

Za prirubne matice DIN 44716 kutnih brusilica.