{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 3 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość tarczy T | 2,4 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | metal | |
| spoiwo | metal | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Szare; Zielony; Białe | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Do materiału | Beton; Kamień; Cegła | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 628582000 | |
| EAN / GTIN | 4061792175228 | |
| Numer producenta | 628582000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |