{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 3 kos | |
| Oblika | oblika plošče | |
| Premer | 125 mm | |
| Širina plošče T | 2,4 mm | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Priporočeno število vrtljajev maks. | 12.200 min-1 | |
| Največja hitrost | 12.200 min-1 | |
| Brusna podlaga | Kovina | |
| Vezivo | kovina | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | sive; zelena; bela | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Brusno sredstvo | diamant (D) | |
| Primerno za material | beton; kamen; opeka | |
| Skupina surovin | mineralni gradbeni materiali | |
| Standard | EN 13236 |
| Številka izdelka | 628582000 | |
| EAN/GTIN | 4061792175228 | |
| Številka proizvajalca | 628582000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |