Sada:2xDia-TS 125mm,UP+1xrychloupínací matice

Artiklové číslo: 628582000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 3 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 2,4 mm
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Doporučené otáčky max. 12 200 min-1
Otáčky max. 12 200 min-1
Podklad brusného materiálu Kov
Pojivo kov
Obal volné
Barva Šedá; Zelená; Bílá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
vhodné pro materiál Beton; Kámen; Cihla
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628582000
EAN / GTIN 4061792175228
Číslo výrobce 628582000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
  • Vhodný zejména pro obecné stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdý a měkký pískovec, hliněné cihly
  • Čisté řezné hrany a vysoká řezná rychlost díky speciálním segmentům s krátkými zuby
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti díky laserem svařovaným diamantovým segmentům. Výška segmentů 9-10 mm.
  • Objednací číslo 628563000 a 628564000 s redukčním kroužkem pro stroje s držákem 20 mm nebo 25,4 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost brutto: 0,497 kg
  • Průměr x vnitřní průměr: 125 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 12200 ot/min
  • Počet segmentů: 15
  • Rozměry segmentů: 20 x 2,4 x 9 mm