{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 3 stk. | |
| Form | skiveform | |
| Diameter | 125 mm | |
| Bredde, skive T | 2,4 mm | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| anbefalet omdrejningstal maks. | 12.200 min-1 | |
| omdrejningstal maks. | 12.200 min-1 | |
| Slibemiddelunderlag | Metal | |
| Binding | metal | |
| Emballage | løs | |
| Farve | grå; grøn; hvid | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Skæreskive | |
| Slibemiddel | diamant (D) | |
| Egnet til materiale | beton; sten; mursten | |
| Materialegruppe | mineralske byggematerialer | |
| Standard | EN 13236 |
| Artikelnummer | 628582000 | |
| EAN/GTIN | 4061792175228 | |
| Producentnummer | 628582000 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |