Set: 2xdiscos de cortar de diamante 125x22,23mm, ″UP″ + 1xtuerca de sujeción Quick M 14

Número de artículo: 628582000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 3 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 2,4 mm
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Número de revoluciones máx. recomendado 12.200 min-1
Número de revoluciones máx. 12.200 min-1
Soporte del abrasivo Metal
Ligadura metal
Embalaje sueltos
Color gris; verde; blanco
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Para material Hormigón; Piedra; Ladrillo
Grupo de material materiales de construcción minerales
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 628582000
EAN / GTIN 4061792175228
Número del fabricante 628582000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuados para materiales de construcción en general, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y blanda, ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios y alta velocidad de corte gracias a segmentos de dientes cortos especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 9-10 mm.
  • Nº de pedido 628563000 y 628564000 con anillo reductor para máquinas con alojamiento de 20 mm o 25,4 mm

Característica:

  • Peso bruto: 0,497 kg
  • Diámetro x diámetro interior: 125 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 12200 rpm
  • Número de segmentos: 15
  • Dimensiones de los segmentos: 20 x 2,4 x 9 mm