{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | UP; professional | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Proste | |
| Średnica | 230 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Podłoże ścierniwa | metal | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Do materiału | Beton; Kamień; Cegła | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane |
| Numer artykułu | 628562000 | |
| EAN / GTIN | 4061792174405 | |
| Numer producenta | 628562000 | |
| Numer L | L01750 960 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |