{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | UP; professional | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Rovné | |
| Průměr | 230 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 22,23 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Kov | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Vhodné pro materiál | Beton; Kámen; Cihla | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály |
| Katalogové číslo | 628562000 | |
| EAN / GTIN | 4061792174405 | |
| Číslo výrobce | 628562000 | |
| L-číslo | L01750 960 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |