Disco de cortar de diamante 230x22,23mm, ″UP″, Universal ″professional″

Número de artículo: 628562000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 628562000
EAN / GTIN 4061792174405
Número del fabricante 628562000
Número L L01750 960
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuados para materiales de construcción en general, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y blanda, ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios y alta velocidad de corte gracias a segmentos de dientes cortos especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 9-10 mm.
  • Nº de pedido 628563000 y 628564000 con anillo reductor para máquinas con alojamiento de 20 mm o 25,4 mm