• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Meule de tronçonnage diamantée 230x22,23mm, « UP », Universal « professional »

Réf.: 628562000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant UP; professional
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 230 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Support Métal
Couleur noir; argent
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif diamant (D)
Pour matériau béton; pierre; brique
Groupe de matières matériaux de construction minéraux

Identification et classification

Référence article 628562000
EAN / GTIN 4061792174405
Réf. fabricant 628562000
Article hors catalogue L01750 960
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie
  • Convient particulièrement bien aux matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite
  • Arêtes de coupe nettes et vitesse de coupe élevée grâce aux segments spéciaux à dents courtes
  • Sécurité maximale grâce au segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 9-10 mm.
  • Référence 628563000 et 628564000 avec bague de réduction pour machines avec un logement de 20 mm ou de 25,4 mm