{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | UP; professional | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 230 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Suport de material abraziv | Metal | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Recomandat pentru material | Beton; Piatră; Cărămidă | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale |
| Cod articol | 628562000 | |
| EAN / GTIN | 4061792174405 | |
| Număr producător | 628562000 | |
| L-Număr | L01750 960 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |