Wkładka do wkrętarki udarowej 3/4″, długość 30 mm, sześciokątna

Nr art.: 6284170
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6284170
EAN / GTIN 4010886628416
Numer producenta 6284170
Numer L L60160 4181
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uruchamiane mechanicznie, pasujące do wszystkich popularnych wkrętaków na sprężone powietrze i elektrycznych
Napęd z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3121 – H 20, ISO 1174
Stal, oksydowana

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 20,0 mm
  • Sposób uruchamiania: sterowane maszynowo
  • długość: 90,0 mm
  • Średnica robocza Ø 1: 44,0 mm
  • Średnica robocza Ø 2: 44,0 mm
  • głębokość: 16,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 90 mm
  • Materiał: Stal
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 30
  • zabezpieczenie: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie