Cacciavite a taglio maschio da 3/4″ esagonale lungo 30 mm

Codice art.: 6284170
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 6284170
EAN / GTIN 4010886628416
Codice del produttore 6284170
Numero-L L60160 4181
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 90,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 44,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 16,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 90 mm
  • Matériau: acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 30
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non