Soclu pentru șurubelniță electrică cu șurubelniță hexagonală de 3/4″ lungime 30 mm

Cod articol.: 6284170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6284170
EAN / GTIN 4010886628416
Număr producător 6284170
L-Număr L60160 4181
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Oțel inoxidabil, lustruit

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 90,0 mm
  • Inserție Ø 1: 44,0 mm
  • Ø de inserție 2: 44,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 16,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 90 mm
  • Material: din oțel
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 30
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu