Un destornillador de potencia de 3/4″ de largo hexagonal de 30 mm.

Número de artículo: 6284170
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6284170
EAN / GTIN 4010886628416
Número del fabricante 6284170
Número L L60160 4181
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 90,0 mm
  • Inserto Ø 1: 44,0 mm
  • Ø de inserción 2: 44,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 16,5 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Material: acero
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no