Skruetrækkerbit 3/4″ lang sekskantet 30 mm

Art.-nr.: 6284170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 6284170
EAN/GTIN 4010886628416
Producentnummer 6284170
L-nummer L60160 4181
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskinbetjent, velegnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Firkantet drev efter DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Edelstål, bruneret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsætningslængde: 90,0 mm
  • Indsats Ø 1: 44,0 mm
  • Indføring Ø 2: 44,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 16,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 90 mm
  • Materiale: stål
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen