{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana | Grundkörper; Diamantsegmente | |
| Oznaczenie producenta | professional | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 125 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | listwy tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Czerwony; Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Do materiału | Beton; Granit; Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 628205000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246509 | |
| Numer producenta | 628205000 | |
| Numer L | L01750 2038 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |