{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Popsaná část | Grundkörper; Diamantsegmente | |
| Označení výrobce | professional | |
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 125 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | plast | |
| Barva | červená; Stříbrná | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Hrncový kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Vhodné pro materiál | Beton; Granit; Kámen | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály | |
| Vhodné k | Odbroušení | |
| Norma | EN 13236 |
| Katalogové číslo | 628205000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246509 | |
| Číslo výrobce | 628205000 | |
| L-číslo | L01750 2038 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |