{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Pièce décrite | Grundkörper; Diamantsegmente | |
| Référence fabricant | professional | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Support | Plastique | |
| Couleur | Rouge; argent | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | meule boisseau | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Pour matériau | béton; granit; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Pour | ponçage | |
| Norme | EN 13236 |
| Référence article | 628205000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246509 | |
| Réf. fabricant | 628205000 | |
| Article hors catalogue | L01750 2038 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |