Muela abrasiva diamantada hormigón ″professional″ Ø 125 mm

Número de artículo: 628205000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, rojo Rojo señales
Pieza descrita Grundkörper; Diamantsegmente
Denominación del fabricante professional
Contenido 1 ud.
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Plástico
Color rojo; plateado
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de copa
Abrasivos Diamante (D)
Para material Hormigón; Granito; Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales
Aptitud para Esmerilado
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 628205000
EAN / GTIN 4007430246509
Número del fabricante 628205000
Número L L01750 2038
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Muela abrasiva diamantada especialmente potente
Muy adecuado para rectificar capas gruesas de hormigón, nivelar hormigón y granito y otras piedras naturales, eliminar capas de barro y costuras de encofrado, cemento duro, yeso de cal-cemento, solado duro
Tratamiento limpio de bordes sin roturas
Velocidad máxima de trabajo 80 m/s